Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VSCHRBG ST GE 8-S M14x1,5-ED CF

  • ERIKS:14443492
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 59,59/ stukexcl. btw

€ 72,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VP
Type
Straight Connector
DIN-norm
DIN EN ISO 9974-3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Diameter
8 mm