€ 793,01/ stukexcl. btw
€ 959,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VR |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN 3862 |
Goedkeuring | Germanischer Lloyd |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |
Max. werkdruk | 315 bar |
Aantal aansluitingen | 6 |
Debiet | 0.2 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 119 mm |
Uitvoering | Voorsmeerdoseerorgaan |
Norm | DIN EN ISO 12944 |
Bewakingsinrichting | Doseernippels met indicatorpen voor visuele controle |
Lengte | 281 mm |
Breedte | 121 mm |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Materiaal | Aluminium |
Aansluiting | G1/4 |