€ 16,03/ stukexcl. btw
€ 19,40incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VPK |
Type | Check Valves For Outlets |
Smeermiddel | Vet |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Aantal aansluitingen | 3 |
Debiet | 0.2 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 4 mm |
Uitvoering | Doseerapparaat in blokuitvoering |
Bewakingsinrichting | Optionele visuele of elektrische bewaking |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluiting | R1/8 |