Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VPB doseerapparaat voor gecontroleerde vetverdeling

  • ERIKS:13937086
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,72/ stukexcl. btw

€ 67,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VPB
Type
Connector
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 110 °C
Max. werkdruk
Oil: 200 bar; Grease: 300 bar bar
Aantal aansluitingen
3
Debiet
0.2 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
6 mm
Hoogte
30 mm
Uitvoering
Doseerapparaat in blokuitvoering
Bewakingsinrichting
Optionele visuele of elektrische bewaking
Lengte
165 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
M10x1