€ 524,25/ stukexcl. btw
€ 634,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VPB |
Type | Block Feeder |
Aandrijving mechanisme | Hydraulisch |
Smeermiddel | Vet |
Omgevingstemperatuur | van -25 tot 110 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 200 bar |
Aantal aansluitingen | 14 |
Debiet | 0.2 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M10x1 |