Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VP doseerapparaat voor gecentraliseerde smeersystemen

  • ERIKS:13775789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,53/ stukexcl. btw

€ 6,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VP
Type
Metering Device
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
200 bar
Aantal aansluitingen
20
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
82.5 mm
Lengte
238 mm
Breedte
41 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
Staal
Aansluiting
M14x1.5