Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VKU040-K Dosiernippel für VN

  • ERIKS:13935956
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4,24/ stukexcl. btw

€ 5,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
VN
Type
Exchangeable Metering Nipples
DIN-norm
DIN 3862
Goedkeuring
DIN 3862
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk
80 bar
Debiet
0.4 cm³
Alarmfunctie
Nee
Diameter
4 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Materiaal
NBR