Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 8-RV6/GE6-L

  • ERIKS:13622249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 261,16/ stukexcl. btw

€ 316,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
Metering Device
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
22
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
30 mm
Lengte
180 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF