Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN VERTEILER SSV 6/ 5-E-V1

  • ERIKS:14454654
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 256,24/ stukexcl. btw

€ 310,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSV
Type
Metering Device
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 200 °C
Max. werkdruk
350 bar
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
30 mm
Lengte
180 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF