Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verteiler SSV 10 619-26841-1

  • ERIKS:13792774
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 231,51/ stukexcl. btw

€ 280,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
619
Type
SSV Metering Device
Smeermiddel
Vet: tot NLGI 2, Olie: min. 40mm²/s
Aantal uitgangen
10
Afmetingen
Min. 60x60x30/max. 180x60x30 mm
Aansluiting invoer
G 1/8", 1/8" NPTF
Aansluiting uitlaat
M 10x1