€ 391,72/ stukexcl. btw
€ 473,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Type | Metering Device |
Bedrijfstemperatuur | van -40 tot 200 °C |
Max. werkdruk | 350 bar |
Aantal aansluitingen | 22 |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G 1/8 of 1/8 NPTF |