€ 1.094,20/ stukexcl. btw
€ 1.323,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | NLGI 2 en 3 |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 350 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 190 mm |
Breedte | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1 |