Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verteiler MET.DEV. SSVD 6/4 649-41317-3

  • ERIKS:14007560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 293,96/ stukexcl. btw

€ 355,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Type
Metering Device
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
40 mm
Lengte
190 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1