€ 353,36/ stukexcl. btw
€ 427,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 24 |
Type | Pump Elements For Oil And Grease |
Smeermiddel | Minerale en synthetische oliën |
Goedkeuring | ATEX-versies, veiligheidsventielen |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 40 °C |
Max. werkdruk | 125-350 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 55 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 24 kg |
Diameter | 8 mm |
Uitvoering | Radiaalkolfpomp met roerwerk |
Bewakingsinrichting | Uitgerust met een olieniveaubewaking |
Lengte | 533 mm |
Breedte | 290 mm |
Aansluiting | 1/4 NPTF |