Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verstelbare micropompunit voor nauwkeurige smeermiddeltoevoer

  • ERIKS:13783425
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 298,72/ stukexcl. btw

€ 361,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
501
Type
Injection oiler
Aandrijving mechanisme
Pneumatisch
Smeermiddel
Olie
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 80 °C
Max. werkdruk
10 bar
Aantal aansluitingen
3
Alarmfunctie
Nee
Diameter
2.5 mm
Hoogte
56 mm
Uitvoering
Injectie-oliespuit met instelbare doseerhoeveelheid
Max. debiet
200
Lengte
105 mm
Breedte
28.4 mm
Afdichtingsmateriaal
NBR
Aansluiting
3-poorts type