Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Verschlussschraube 1/4 DIN910-R1-4X8-5.8

  • ERIKS:13840422
  • Fabrikant:7613288278011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,48/ stukexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Type
DIN 910-R1-4x8-5,8
Materiaal
Staal, verzinkt
l2
8 mm
l3
3 mm
l1
17 mm
d2
18 mm
Schroefdraadmaat in inches
1/4 in