€ 1.112,61/ stukexcl. btw
€ 1.346,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | Minimal Quantity Lubrication (MQL) |
Type | Basic Line Installation, Coaxial |
Smeermiddel | Olie |
Max. werkdruk | 4 bar |
Aantal aansluitingen | 1-2 uitlaatpoorten |
Alarmfunctie | Nee |
Uitvoering | MMS-toevoereenheid |
Lengte | 15000 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | Persluchtaansluiting: Meer dan 4 bar |