Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN UFZ.U00-067 Leitungsanbau

  • ERIKS:13931384
Image 1
Opslaan in lijst

€ 658,11/ stukexcl. btw

€ 796,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
Minimal Quantity Lubrication (MQL)
Type
Basic Line Installation, Coaxial
Smeermiddel
Olie
Max. werkdruk
4 bar
Aantal aansluitingen
1-2 uitlaatpoorten
Alarmfunctie
Nee
Uitvoering
MMS-toevoereenheid
Lengte
5000 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
Persluchtaansluiting: Meer dan 4 bar