Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube Messing 406-612-MS

  • ERIKS:13776112
  • Fabrikant:7613288155978
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
10 mm
l2
4 mm
l1
13 mm
d1
M10 x 1