Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube M8x1 auf ø 4 mm 404-612

  • ERIKS:13775810
  • Fabrikant:7613288003019
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

1081 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Messing
Sleutelwijdte
8 mm
l2
4 mm
l1
12 mm
d1
M8 x 1