Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube M8x1 auf ø 4 mm 404-002

  • ERIKS:13775771
  • Fabrikant:7613288003149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,68/ stukexcl. btw

€ 0,82incl. btw

885 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
l2
4 mm
l1
12 mm
d1
M8 x 1