Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Überwurfschraube für Rohr 12 mm 412-002

  • ERIKS:13776864
  • Fabrikant:7613288155411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Sleutelwijdte
19 mm
l2
6 mm
l1
18 mm
d1
M18x1,5