€ 317,24/ stukexcl. btw
€ 383,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 171-210 |
Type | Flow Monitor |
Meetbereik | van 0.5 tot 0.8 |
Meeteenheid | l/min |
Procesaansluiting | M-draad |
Elektrische aansluiting | Wisselcontact 250 V AC / 0,5 A |
Beschermingsgraad (IP) meetkop | IP65 |
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica | IP65 |
Materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, polyamide |
Materiaal elektrische behuizing | Zinkspuitgietwerk, polyamide |
Max. druk | 25 bar |
Omgevingstemperatuur | van 5 tot 80 °C |