€ 250,30/ stukexcl. btw
€ 302,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SSVD |
Type | Metering Device |
Smeermiddel | Vet |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 350 bar |
Aantal aansluitingen | 6 |
Debiet | 1.8 cm³ |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 1.2 kg |
Hoogte | 70 mm |
Lengte | 40 mm |
Breedte | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1 |