Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD doseerapparaat voor multipoint smeersystemen

  • ERIKS:13797337
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 303,73/ stukexcl. btw

€ 367,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
10
Debiet
1.8 cm³
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
1.7 kg
Hoogte
100 mm
Lengte
40 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1