Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD doseerapparaat voor multipoint smeersystemen

  • ERIKS:13606993
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 26,25/ stukexcl. btw

€ 31,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Type
Metering Device
Smeermiddel
NLGI 2 en 3
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
22
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
40 mm
Lengte
190 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G1/8, 1/8 NPTF