Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SSVD doseerapparaat voor gecentraliseerde smeersystemen

  • ERIKS:14704712
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 392,78/ stukexcl. btw

€ 475,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 70 °C
Max. werkdruk
350 bar
Aantal aansluitingen
12
Debiet
1.8 cm³
Alarmfunctie
Ja
Gewicht
2 kg
Hoogte
115 mm
Lengte
40 mm
Breedte
60 mm
Materiaal
Staal
Aansluiting
G 1/8 of 1/8 NPTF, M 10 × 1