€ 8,72/ meterexcl. btw
€ 10,55incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | KF 300 |
Type | High-Pressure Hose With Grease |
Smeermiddel | Vet |
Max. werkdruk | 350 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Diameter | 8.6 mm |
Norm | DIN EN ISO 1402 |
Materiaal | Polyamide |