Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SPVS doseerapparaat voor efficiënte vetverdeling

  • ERIKS:13778212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 635,84/ stukexcl. btw

€ 769,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SPVS
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
DIN-norm
DIN 43650
Goedkeuring
DIN 43650
Bedrijfstemperatuur
van -10 tot 100 °C
Max. werkdruk
100 bar
Aantal aansluitingen
4
Debiet
0.16 cm³
Beschermingsgraad (IP)
65
Nom. spanning
30V DC
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
0.46 kg
Hoogte
31 mm
Bedrijfsspanning
30 V
Lengte
55 mm
Breedte
168.5 mm
Materiaal
Messing
Aansluiting
M12x1, G1/8