€ 1.074,06/ stukexcl. btw
€ 1.299,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | SP/SFE30 |
Type | Pulse generator |
Smeermiddel | Vet |
DIN-norm | DIN43650 |
Goedkeuring | DIN 43650 |
Omgevingstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 70 °C |
Max. werkdruk | 600 bar |
Debiet | 50 cm³ |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 1.1 kg |
Hoogte | 65 mm |
Uitvoering | Pulsbewaking olie/vet |
Max. debiet | 50 |
Bewakingsinrichting | Pulsbewaking olie/vet |
Bedrijfsspanning | 30 V |
Lengte | 170 mm |
Breedte | 35 mm |
Aansluiting | Stekker DIN43650 |