Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SP-SFE30 monitoringsapparaat voor smeerdiagnoses

  • ERIKS:13710110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 988,13/ stukexcl. btw

€ 1.195,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SP/SFE30
Type
Pulse generator
Smeermiddel
Vet
DIN-norm
DIN43650
Goedkeuring
DIN 43650
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 70 °C
Max. werkdruk
600 bar
Debiet
50 cm³
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
1.1 kg
Uitvoering
Pulsbewaking olie/vet
Max. debiet
50
Bewakingsinrichting
Pulsbewaking olie/vet
Bedrijfsspanning
30 V
Lengte
170 mm
Breedte
35 mm
Aansluiting
SP/SFE 30/5