Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Smeertoebehoren fitting voor buisverbindingen

  • ERIKS:14080941
Image 1
Opslaan in lijst

€ 266,67/ stukexcl. btw

€ 322,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
176-200
Type
Dirt Indicator
Bouwwijze
Leidingmontage
Aansluiting
G1/2
Met vervuilingsindicator
Elektrisch
Met filterelement
Ja
Materiaal filterelement
Glasvezelvlies
Filterfijnheid
50 µm
Temperatuurbereik
van 0 tot 70 °C
Materiaal filterhuis
Aluminium
Afdichtingsmateriaal
FKM