Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SG/SGA doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:14445969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 285,27/ stukexcl. btw

€ 345,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SG/SGA
Type
Metering Device
Aandrijving mechanisme
Hydraulisch
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk
300 bar
Aantal aansluitingen
2
Debiet
0.79 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
30 mm
Uitvoering
Modulair tweelingsdoseerorgaan
Lengte
73 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Aansluiting
BSPP, NPTF