Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SG/SGA doseerapparaat voor smeersystemen

  • ERIKS:13914437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 269,28/ stukexcl. btw

€ 325,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
SG/SGA
Type
Metering Device
Smeermiddel
Vet
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C
Max. werkdruk
300 bar
Aantal aansluitingen
1
Debiet
8.75 cm³
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
40 mm
Uitvoering
Doseerorganen
Lengte
161 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Aansluiting
BSPP, NPTF