Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwimmerschalter 175-210-017

  • ERIKS:13745915
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 83,73/ stukexcl. btw

€ 101,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
DSA
Type
Diaphragm Pressure Switch
Smeermiddel
NLGI 0-3
Bedrijfstemperatuur
van 10 tot 60 °C
Max. werkdruk
45 bar
Beschermingsgraad (IP)
65
Alarmfunctie
Nee
Hoogte
41 mm
Lengte
83 mm
Breedte
129 mm
Afdichtingsmateriaal
FKM (FPM)