€ 11,08/ stukexcl. btw
€ 13,41incl. btw
132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 10x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 6 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
I3 | 28.5 mm |
l1 | 26 |
l2 | 21 mm |
I4 | 6.5 mm |