€ 17,52/ stukexcl. btw
€ 21,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | Quick Connector |
Type | Banjo Fittings With Cylindrical Thread |
Smeermiddel | Vet |
Max. werkdruk | 300 bar |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 2 kg |
Diameter | 6 mm |
Breedte | 12.5 mm |
Afdichtingsmateriaal | FPM |
Materiaal | Messing |
Aansluiting | M8x1 |