Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 506-108-S8-VS

  • ERIKS:13783784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,96/ stukexcl. btw

€ 19,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Type
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Smeermiddel
Vet
Max. werkdruk
300 bar
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
2.3 kg
Diameter
6 mm
Breedte
12.5 mm
Fabricagemethode
Milieuvriendelijke minerale en synthetische oliën met een minimale viscositeit van 12 mm²/s
Afdichtingsmateriaal
FPM
Materiaal
Messing
Aansluiting
G1/8