€ 6,80/ stukexcl. btw
€ 8,23incl. btw
565 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Vorm | Koppelstuk |
Nom. binnendiameter | M 6 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Nom. binnendiameter 2 | M 8x1 |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
I3 | 24 mm |
l1 | 20 |
l2 | 17 mm |
I4 | 4.1 mm |