Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 504-108-S8-VS

  • ERIKS:13783626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,96/ stukexcl. btw

€ 19,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
504
Type
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
300 bar
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
1.9 kg
Diameter
4 mm
Afdichtingsmateriaal
FPM
Materiaal
Messing
Aansluiting
G 1/8A