Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 504-102-S8-VS

  • ERIKS:13783621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 16,31/ stukexcl. btw

€ 19,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Type
Banjo Fittings With Cylindrical Thread
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 90 °C
Max. werkdruk
300 bar
Aantal aansluitingen
1
Beschermingsgraad (IP)
67
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
2 kg
Diameter
4 mm
Afdichtingsmateriaal
FPM
Materiaal
Messing
Aansluiting
M10x1