€ 15,96/ stukexcl. btw
€ 19,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | Quick Connector |
Type | Banjo Fittings With Cylindrical Thread |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 300 bar |
Aantal aansluitingen | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 1.5 kg |
Diameter | 4 mm |
Afdichtingsmateriaal | FPM |
Materiaal | Messing |
Aansluiting | M8x1 |