Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schwenkverschraubung 455-531-048-S8-VS

  • ERIKS:13779050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 15,62/ stukexcl. btw

€ 18,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
Quick Connector
Type
Banjo Fittings With Tapered Thread
Max. werkdruk
300 bar
Alarmfunctie
Nee
Gewicht
1.8 kg
Diameter
4 mm
Afdichtingsmateriaal
FPM
Materiaal
Messing
Aansluiting
M10x1