€ 4,99/ stukexcl. btw
€ 6,04incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | VP |
Type | Banjo Fitting |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 160 bar |
Beschermingsgraad (IP) | 67 |
Alarmfunctie | Nee |
Gewicht | 0.043 kg |
Diameter | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Aansluiting | M 10x1 |