Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schraubhülse 853-540-010

  • ERIKS:13811706
  • Fabrikant:7613288105140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5,43/ stukexcl. btw

€ 6,57incl. btw

1648 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
853
Materiaal
Staal, verzinkt
Maximale werkdruk
325 bar
Minimum barstdruk
800 bar