Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN SCHRAUBE,GEWINDEFURCHEND M 5,0x 10CF

  • ERIKS:13622263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
206
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Lagerstaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
20.9 kN
Statisch draaggetal
16.3 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.695 kN
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.207 kg
Gewicht
0.46 lb
da_min
35.6 mm
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm