€ 3,40/ stukexcl. btw
€ 4,11incl. btw
966 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 8x1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 4 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
d3 | M8x1 |
l1 | 13 |
SW | 11 |
l | 27 mm |
d | 10.8 mm |