€ 6,09/ stukexcl. btw
€ 7,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | M 14x1.5 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 8 mm |
Aansluiting | Binnendraad (Metrisch) |
d3 | M 14x1.5 |
l1 | 14 |
SW | 17 |
l | 40 mm |
d | 16.8 mm |