Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rohrverbinder 2x IG M10x1 406-010

  • ERIKS:13776057
  • Fabrikant:7613288156302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,94/ stukexcl. btw

€ 4,77incl. btw

237 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Nom. binnendiameter
M 10x1
Uitwendige buisdiameter aansluiting
6 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
d3
M10x1
l1
10
SW
14
l
30 mm
d
13.8 mm