Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Ring stuk buis 10 24-2255-2005

  • ERIKS:13758696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,57/ stukexcl. btw

€ 138,63incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
FB
Type
Outlet Stud
Smeermiddel
Vet
Goedkeuring
ATEX-versies, veiligheidsventielen
Bedrijfstemperatuur
van -15 tot 40 °C
Max. werkdruk
125-350 bar
Beschermingsgraad (IP)
55
Alarmfunctie
Nee
Diameter
10 mm
Uitvoering
Radiaalkolfpomp met roerwerk
Bewakingsinrichting
Uitgerust met een olieniveaubewaking
Lengte
533 mm
Breedte
290 mm
Aansluiting
1/4 NPTF